- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- toto tk231のおすすめ人気ランキング
toto tk231のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新20件の「toto tk231」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto tk231 パッキン」、「シングルレバー用パッキン」、「蛇口 交換 部品」などの商品も取り扱っております。
適合
シングルレバー混合栓/TK135。2ハンドル混合栓/TK20AG、TK3AG
ねじ径
W22山20
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
全長(mm)
131.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
適合
上吐水。TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
適合
上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用
適合品番
TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質
ABS樹脂
三栄水栓製混合栓の断熱吐水口(だ円)の補修用キャップ
材質
ABS樹脂
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル
規格
JIS規格
関連資料
分解図(TKY01302J)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
長さ(mm)
45.6
幅(mm)
4
厚さ(mm)
4
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット(2個)
¥578
税込¥636
当日出荷
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース
規格
JIS規格
適合場所
台所
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
吐水口長さ(mm)
261
商品タイプ
台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
分解図(TKY01301J)
吐水口長さ(mm)
248
商品タイプ
台付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
接続ねじ
W22-20
適合品番
KM500、KM340N、KF500、KF151用旧パイプ及び、KM506、KM507用パイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
三栄水栓製混合栓などの断熱パイプの補修用キャップ
材質
ABS樹脂
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
適合
TOTO Gシリーズ用/TKG30
ねじ径
W22山20
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途パイプの先端に取付け
付属品
整流キャップ
適合品番
TKG31UPRX・UPRKX、TKG33UX・UKX
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さ(mm)
(パイプ)300
適合品番
KM140G3、KF140G3、KF141G3
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様
シングル用
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷